Melbye - ISOLERT PIGGKLEMME - 2871515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 16...95 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701072906
Elnummer
2871515
Leverandørens varenummer
2871515
Typebeskrivelse
2871515
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
16...95 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Forbindelsestype:
Bryteboltforbindelse IPC
Kan brukes på både Al og Cu.
Standard: EN50483/NFC33-020.
Klemmekropp: Glassfylt nylon
Strømbroer: Fortinnet cu-legering beskyttet av gummitetninger.
Pigger på avgreningsside.
Insatt med fett.
Tiltrekning: Potensialfri momentskrue, nøkkelvidde 13 mm.
Gummismukker: Klemmen leveres med gummismukk for tetting av avgreningsleders ende.
Isolert piggklemmme N 95 G