Melbye - Isolert piggklemme m/momentskrue for EX hengeledning 25-120/6-70mm² - 2871507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 25...120 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 25...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 6...70 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 6...70 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701028491
Elnummer
2871507
Leverandørens varenummer
2871507
Typebeskrivelse
2871507
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
25...120 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
25...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
6...70 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
6...70 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Forbindelsestype:
Bryteboltforbindelse IPC
Isolert med gummitetning fylt med spesialfett for beskyttelse mot vanninntrengning
Klemmekroppen er i glassfylt polyamid
Med momentskrue
Testet i henhold til EN 50483
Klemmene kan benyttes for BLX, klemmer med 2 skruer anbefales
Leverandør: Mosdorfer


