Melbye - Isolert piggklemme m/momentskrue for EX hengeledning 25-95/25-95mm² - 2871502

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert piggklemme m/momentskrue for EX hengeledning 25-95/25-95mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 25...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 25...95 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium/kobber

  • Materiale avgreningsleder - Aluminium/kobber

  • Klemme isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701028446

Elnummer

2871502

Leverandørens varenummer

2871502

Typebeskrivelse

2871502

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

25...95 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

25...95 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium/kobber

Materiale avgreningsleder:

Aluminium/kobber

Klemme isolert:

Ja

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Forbindelsestype:

Bryteboltforbindelse IPC

Klemmene kan benyttes for Al/Al, Al/Cu og Cu/Cu
Isolert med gummitetning fylt med spesialfett for beskyttelse mot vanninntrengning
Klemmekroppen er i glassfylt polyamid
Med momentskrue
Testet i henhold til EN 50483
Klemmene kan benyttes for BLX, klemmer med 2 skruer anbefales
Leverandør: Mosdorfer