Melbye - Isolert piggklemme u/momentskrue for EX hengeledning 25-95/25-95mm² - 2874419
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 50...150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 50...150 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701028934
Elnummer
2874419
Leverandørens varenummer
2874419
Typebeskrivelse
2874419
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
50...150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
50...150 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Forbindelsestype:
Skrukobling
Klemmekropp i glassfylt nylon.
Trykkplater i varmforsinket stål
Fettfylte for beskyttelse mot vanninntrengning
Standard: VDE02020
Leverandør: Mosdorfer


