Melbye - Isolert piggklemme u/momentskrue for EX hengeledning 25-95/6-70mm² - 2874414

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert piggklemme u/momentskrue for EX hengeledning 25-95/6-70mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 16...120 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...120 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 6...70 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 6...70 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701028897

Elnummer

2874414

Leverandørens varenummer

2874414

Typebeskrivelse

2874414

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

16...120 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

16...120 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

6...70 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

6...70 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium/kobber

Materiale avgreningsleder:

Aluminium/kobber

Klemme isolert:

Ja

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Forbindelsestype:

Skrukobling

Klemmene kan benyttes for Al/Al, Al/Cu og Cu/Cu
Klemmekropp i glassfylt nylon.
Trykkplater i varmforsinket stål
Fettfylte for beskyttelse mot vanninntrengning
Standard: VDE02020
Leverandør: Mosdorfer