Melbye - Isolert piggklemme u/momentskrue for EX hengeledning 25-95/6-70mm - 2874417
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 6...70 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 6...70 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701028910
Elnummer
2874417
Leverandørens varenummer
2874417
Typebeskrivelse
2874417
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
6...70 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
6...70 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Forbindelsestype:
Skrukobling
Klemmekropp i glassfylt nylon
Trykkplater i varmforsinket stål
Fettfylte for beskyttelse mot vanninntrengning
Standard: VDE02020
Leverandør: Mosdorfer
Klemme 5211 og 5212 er utvendig fysisk like. For lettere å skille klemmene fra hverandre er 5212 malt gule på skruehodene.


