Melbye - Isolert piggklemme u/momentskrue for EX hengeledning 95-240/50-150mm² - 2874418

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert piggklemme u/momentskrue for EX hengeledning 95-240/50-150mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 16...120 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...120 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 16...120 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 16...120 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701028927

Elnummer

2874418

Leverandørens varenummer

2874418

Typebeskrivelse

2874418

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

16...120 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

16...120 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

16...120 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

16...120 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium/kobber

Materiale avgreningsleder:

Aluminium/kobber

Klemme isolert:

Ja

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Forbindelsestype:

Skrukobling

Klemmene kan benyttes for Al/Al, Al/Cu og Cu/Cu
Klemmekropp i glassfylt nylon
Trykkplater i varmforsinket stål
Fettfylte for beskyttelse mot vanninntrengning
Standard: VDE02020
Leverandør: Mosdorfer

Klemme 5211 og 5212 er utvendig fysisk like. For lettere å skille klemmene fra hverandre er 5212 malt gule på skruehodene.