Melbye - Isolert ringkabelsko 0,5-1,5 M4 RF-M4 - 2030282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 4
Flensform - Ringformet
Farge på isolering - Rød
Nominellt tverrsnitt - 0,5...1,5 mm²
Materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701016504
Elnummer
2030282
Leverandørens varenummer
2030282
Typebeskrivelse
ISOLERT RINGKABELSKO A1543 R
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
4
Flensform:
Ringformet
Farge på isolering:
Rød
Nominellt tverrsnitt:
0,5...1,5 mm²
Materiale:
Kobber
Isolering:
PVC (Polyvinylklorid)
Båndform:
nei
Hylseform:
Kort
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Maks strøm (Imax):
10 A
Total lengde:
20,6 mm


