Melbye - Isolert ringkabelsko 1,5-2,5 M6 BF-M6 - 2030288

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert ringkabelsko 1,5-2,5 M6 BF-M6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 6

  • Flensform - Ringformet

  • Farge på isolering - Blå

  • Nominellt tverrsnitt - 1,5...2,5 mm²

  • Materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701016566

Elnummer

2030288

Leverandørens varenummer

2030288

Typebeskrivelse

ISOLERT RINGKABELSKO A2565 R

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

6

Flensform:

Ringformet

Farge på isolering:

Blå

Nominellt tverrsnitt:

1,5...2,5 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

PVC (Polyvinylklorid)

Båndform:

nei

Hylseform:

Kort

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Maks strøm (Imax):

16 A

Total lengde:

28,3 mm

ISOLERT RINGKABELSKO A2565 R