Melbye - Isolert ringkabelsko 4-6 M8 GF-M8 - 2030293
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 8
Flensform - Ringformet
Farge på isolering - Gul
Nominellt tverrsnitt - 4...6 mm²
Materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701016610
Elnummer
2030293
Leverandørens varenummer
2030293
Typebeskrivelse
ISOLERT RINGKABELSKO A4685 R
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
8
Flensform:
Ringformet
Farge på isolering:
Gul
Nominellt tverrsnitt:
4...6 mm²
Materiale:
Kobber
Isolering:
Andre
Båndform:
nei
Hylseform:
Kort
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Maks strøm (Imax):
20 A
Total lengde:
35,1 mm
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click N`Crimp.


