Melbye - Isolert rundstift 1,5-2,5 5mm BF-BM5 - 2030386

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert rundstift 1,5-2,5 5mm BF-BM5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylse

  • Pluggdimensjoner - Rund 5 mm

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 1,5...2,5 mm²

  • Isolering - Delisolert

  • Farge på isolering - Blå

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701017068

Elnummer

2030386

Leverandørens varenummer

2030386

Typebeskrivelse

Isolerte rundstift - Fortinnet

Modell / utførelse:

Hylse

Pluggdimensjoner:

Rund 5 mm

Nominellt tverrsnitt fra/til:

1,5...2,5 mm²

Isolering:

Delisolert

Farge på isolering:

Blå

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Maks strøm (Imax):

16 A

AWG-område:

14...16

ISOLERT RUNDSTIFT