Melbye - ISOLERT SEKSKANTNØKKEL SW6 - 1100503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 6 mm
Modell / utførelse - T-håndtak
Total lengde - 250 mm
Med hull - Ja
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044613000060
Elnummer
1100503
Leverandørens varenummer
1100503
Typebeskrivelse
Diverse tilbehør
Fastnøkkelbredde:
6 mm
Modell / utførelse:
T-håndtak
Total lengde:
250 mm
Med hull:
Ja
Isolert:
Ja
Skaftengde:
230 mm
Med kulehode:
nei
Med tapp:
nei
Tyverisikret modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Isolert sekskantnøkkel unbrako.