Melbye - Isolert skjøtehylse 0,2-0,5mm A0824SK - 2030337
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt - 0,2...0,5 mm²
Modell / utførelse - UL-utførelse
Hylseform - Kort
Farge på isolering - Gul
Spenningsområde - Til 230/380 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701314457
Elnummer
2030337
Leverandørens varenummer
2030337
Typebeskrivelse
2030337
Nominellt tverrsnitt:
0,2...0,5 mm²
Modell / utførelse:
UL-utførelse
Hylseform:
Kort
Farge på isolering:
Gul
Spenningsområde:
Til 230/380 V
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Isolering:
Andre
Nominell strøm:
9 A
Forbindelsestype:
Endetilkobling
Antall avgreninger:
2
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Oljestopp/midtsperre:
Ja