Melbye - ISOLERT SKJØTEHYLSE - 2098768

Melbye
KopierKopier
Melbye - ISOLERT SKJØTEHYLSE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt - 25...25 mm²

  • Modell / utførelse - Normalutførelse

  • Hylseform - Kort

  • Spenningsområde - Til 600 V

  • Antall ledninger (tråder) - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701020389

Elnummer

2098768

Leverandørens varenummer

2098768

Typebeskrivelse

Skjøtehylser - Isolerte type B for Al-Al og Al-Cu

Nominellt tverrsnitt:

25...25 mm²

Modell / utførelse:

Normalutførelse

Hylseform:

Kort

Spenningsområde:

Til 600 V

Antall ledninger (tråder):

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

nei

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Isolering:

Andre

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Antall avgreninger:

0

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Oljestopp/midtsperre:

nei

Ikke strekkholdfaste.
For pressing benyttes hydraulisk presstang type HT 51 eller bateridrevet presstang B 500.
Standard: NFC 33 021.

Ikke strekkholdfaste. For pressing benyttes hydraulisk presstang type HP 60 eller D 55 ELEC. Lederdiam. 25-16mm2. Antall press 2+4