Melbye - ISOLERT SKJØTEHYLSE - 2098770

Melbye
KopierKopier
Melbye - ISOLERT SKJØTEHYLSE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt - 25...25 mm²

  • Modell / utførelse - Normalutførelse

  • Hylseform - Kort

  • Spenningsområde - Til 600 V

  • Antall ledninger (tråder) - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701020396

Elnummer

2098770

Leverandørens varenummer

2098770

Typebeskrivelse

Skjøtehylser - Isolerte, strekholdfast, type T

Nominellt tverrsnitt:

25...25 mm²

Modell / utførelse:

Normalutførelse

Hylseform:

Kort

Spenningsområde:

Til 600 V

Antall ledninger (tråder):

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

nei

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Isolering:

Andre

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Antall avgreninger:

0

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Oljestopp/midtsperre:

nei

Presshylser for EX hengeledning.
Strekkholdfaste i henhold til standard: NFC 33 021.
Presses enkelt på med angitte sekskant bakker.
Presshylsene er fargemerket for enkel identifisering av størrelse.

Isolert skjøtehylse strekkholdfast. For pressing benyttes hydraulisk presstang type HP 60 eller D 55 ELEC. Leder dim. 25-25mm2. Antall press: 3+3. Farge ind: Orange