Melbye - Isolert skjøtehylse 4-6 0 PL1-M - 2030344
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt fra/til - 4...6 mm²
Modell / utførelse - UL-utførelse
Hylseform - Kort
Farge på isolering - Gul
Spenningsområde - Til 230/380 V
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701016856
Elnummer
2030344
Leverandørens varenummer
2030344
Typebeskrivelse
Isolerte skjøtehylser - Fortin
Nominellt tverrsnitt fra/til:
4...6 mm²
Modell / utførelse:
UL-utførelse
Hylseform:
Kort
Farge på isolering:
Gul
Spenningsområde:
Til 230/380 V
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):
nei
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Isolering:
PVC (Polyvinylklorid)
Merkestrøm:
20 A
Forbindelsestype:
Endetilkobling
Antall avgreninger:
2
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Oljestopp/midtsperre:
Ja