Melbye - Isolert skjøtehylse strekkh.fast MJPT50 - 2099717
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt - 50...50 mm²
Modell / utførelse - Normalutførelse
Hylseform - Lang
Spenningsområde - Til 600 V
Antall ledninger (tråder) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660835121102
Elnummer
2099717
Leverandørens varenummer
2099717
Typebeskrivelse
2099717
Nominellt tverrsnitt:
50...50 mm²
Modell / utførelse:
Normalutførelse
Hylseform:
Lang
Spenningsområde:
Til 600 V
Antall ledninger (tråder):
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Isolering:
Andre
Forbindelsestype:
Endetilkobling
Antall avgreninger:
0
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
Ja
Oljestopp/midtsperre:
nei
Strekkholdfaste i henhold til standard: NFC 33 021.
Presses enkelt på med angitte sekskant bakker.
Presshylsene er fargemerket for enkel identifisering av størrelse.
Flere størrelser leveres på forespørsel


