Melbye - JEKKETALJE 250 KG 250KG - 8852518

Melbye
KopierKopier
Melbye - JEKKETALJE 250 KG 250KG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kjede

  • Løftekapasitet - 2,5 kN

  • Løftehøyde - 1 m

  • Eldrift - nei

  • Med motorbrems - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701036168

Elnummer

8852518

Leverandørens varenummer

8852518

Typebeskrivelse

Løftetalje Elephant

Modell / utførelse:

Kjede

Løftekapasitet:

2,5 kN

Løftehøyde:

1 m

Eldrift:

nei

Med motorbrems:

nei

Kito LX jekketaljer:

Kompakt og lett: Kito LX-serien er designet for å være ekstremt kompakt og lett, noe som gjør den enkel å bære med seg og bruke, selv på trange steder. Den medfølgende bærevæsken (kun LX003) gjør oppbevaring praktisk.
Nikkelbelagt kjetting: Kjettingen er klassifisert som klasse 100 (1000 N/mm²) og er laget av en spesielt kraftig legering. Dette gir en kombinasjon av robusthet, korrosjonsbestandighet og slitestyrke.
Kroksperre med sikkerhetsmekanisme: Kroksperren er utstyrt med tuppstøtte for å forhindre sideveis bevegelse og skade. Den er svært robust og motstandsdyktig mot deformasjon.
Pålitelig lastholding: LX-serien har et ett-trinns reduksjonsgir som gir sikker holding av lasten med minimal manuell holdekraft. Lasten holdes sikkert til siste klikk med spaken.
Høy kvalitet og pålitelighet: Kito LX jekketaljer er kjent for sin høye kvalitet og pålitelighet, noe som gjør dem ideelle for bruk i krevende industrielle miljøer.


Byggehøyde:

Avstand mellom kroker: 205mm
Andre kjettinglengder kan leveres