Melbye - Jekketalje, Lug-All 2kN - 8852482
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Løftekapasitet:
4 kNGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Wire
Løftekapasitet - 4 kN
Løftehøyde - 7,6 m
Eldrift - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Lug-All Wire
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701036038
Elnummer
8852482
Leverandørens varenummer
8852482
Typebeskrivelse
Løftetalje type Lug-All wire
Modell / utførelse:
Wire
Løftekapasitet:
4 kN
Løftehøyde:
7,6 m
Eldrift:
nei
LUG-ALL Jekketalje med Wire
Kraftig og pålitelig jekketalje med wire for de tøffeste løfteoppgavene.
Industrigraden på jekketaljen er designet for å gi deg maksimal løftekapasitet og sikkerhet.
Egenskaper:
Løftekapasitet med enkel wire: 200kg
Løftekapasitet med dobbel wire: 400kg
Løftehøyde: 7,6 meter
Stålhåndtak med overbelastningssikring. Håndtaket bøyer seg ved overbelastning, for å beskytte både brukeren og utstyret.
Ekstra løpehjul for alsidig bruk
Med LUG-ALL Jekketalje med Wire får du ikke bare en kraftig løfteløsning, men også trygghet og pålitelighet i hver eneste løft. Ikke gå glipp av muligheten til å forbedre arbeidsflyten din med dette essensielle verktøyet
Kraftig og pålitelig jekketalje med wire for de tøffeste løfteoppgavene.
Industrigraden på jekketaljen er designet for å gi deg maksimal løftekapasitet og sikkerhet.
Egenskaper:
Løftekapasitet med enkel wire: 200kg
Løftekapasitet med dobbel wire: 400kg
Løftehøyde: 7,6 meter
Stålhåndtak med overbelastningssikring. Håndtaket bøyer seg ved overbelastning, for å beskytte både brukeren og utstyret.
Ekstra løpehjul for alsidig bruk
Med LUG-ALL Jekketalje med Wire får du ikke bare en kraftig løfteløsning, men også trygghet og pålitelighet i hver eneste løft. Ikke gå glipp av muligheten til å forbedre arbeidsflyten din med dette essensielle verktøyet


