Melbye - JL 120 4.0M JORD.LISSE MONTERT - 2879113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 120 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Lederform - Rund
Flettet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701031811
Elnummer
2879113
Leverandørens varenummer
2879113
Typebeskrivelse
2879113
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
120 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
nei
Lengde:
4000 mm
Med kabelsko:
Ja
Leder overflate:
Andre
Ytterdiameter omtrentlig:
19 mm
Kabelbredde ca.:
19 mm
Kabelhøyde ca.:
19 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja
Jordlissene er halogenfrie.
Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser
Tverrsnitt mm2 25 35 50 70 95 120
Merkekorttidsstrøm Ik1/1 sek 5 7 10 14 19 24
Merkekorttidsstrøm Ik1/0,5 sek 7 10 14 20 27 34
Verdiene er oppgitt i kA