Melbye - JORDFESTEKLEMME F1 - 2878729
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Tikoblingstverrsnitt - 16...120 mm²
Materiale - Støpejern
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Klemmebredde flatleder - Opp til 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701029719
Elnummer
2878729
Leverandørens varenummer
2878729
Typebeskrivelse
2878729
Egnet for:
Andre
Tikoblingstverrsnitt:
16...120 mm²
Materiale:
Støpejern
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klemmebredde flatleder:
Opp til 40 mm
For feste både på malte og varmforsinkede stålprofiler, jordskinne e.l. Godkjent også for 1-fasejordinger som en del av kortslutningskretsen.
Jordfesteklemme av galvanisert adusergods. Maks gap 30 mm. For maks 120 mm² jordingslisse.
Jordfesteklemme av galvanisert adusergods. Maks gap 30 mm. For maks 120 mm² jordingslisse.