Melbye - JORDINGSHAKE JLA2NSP - 28 787 63
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Krok
Materiale - Stål
Total lengde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701029993
Elnummer
2878763
Leverandørens varenummer
28 787 63
Typebeskrivelse
2878763
Type tilbehør/reservedel:
Krok
Materiale:
Stål
Total lengde:
120 mm
Jordingshake, JLA 2N sp


