Melbye - JORDINGSSTANG 145KV - 2878786
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Jordingsstang
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 2570...2570 mm
Diameter - 43 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701030104
Elnummer
2878786
Leverandørens varenummer
2878786
Typebeskrivelse
2878786
Enhetstype:
Jordingsstang
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
2570...2570 mm
Diameter:
43 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
MGF stenger er kun tiltenkt til bruk ved jording. Skal ikke brukes på spenningsførende deler.
43 ø mm, farge gul
43 ø mm, farge gul