Melbye - JORDINGSSTANG - 28 787 87
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Jordingsstang
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 1590...1590 mm
Diameter - 43 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701030111
Elnummer
2878787
Leverandørens varenummer
28 787 87
Typebeskrivelse
2878787
Enhetstype:
Jordingsstang
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
1590...1590 mm
Diameter:
43 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
Jordingsstang MGF 150A gul


