Melbye - JORDINGSSTANG 72 KV - 2878785
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Jordingsstang
Anvendelsesområde - Inne og I friluft
Total lengde - 1570...1570 mm
Diameter - 43 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701030098
Elnummer
2878785
Leverandørens varenummer
2878785
Typebeskrivelse
2878785
Enhetstype:
Jordingsstang
Anvendelsesområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
1570...1570 mm
Diameter:
43 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
MGF stenger er kun tiltenkt til bruk ved jording. Skal ikke brukes på spenningsførende deler.