Melbye - JORDKLEMME FOR STASJONÆR ARM 407034 - 2878722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klemme-/fastspenningsområde - 25...25 mm
Min. klemm- /spennvidde tommer - 1"
Maks. klemm- /spennvidde tommer - 1"
Materiale - Hvitt støpejern
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701029696
Elnummer
2878722
Leverandørens varenummer
2878722
Typebeskrivelse
2878722
Klemme-/fastspenningsområde:
25...25 mm
Min. klemm- /spennvidde tommer:
1"
Maks. klemm- /spennvidde tommer:
1"
Materiale:
Hvitt støpejern
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Jordklemme i varmforsinket utførelse for fast installasjon på armeringsjern eller stålrør. Maks tilkobling kobberlisse er 70 mm².