Melbye - JORDKLEMME STASJONÆR FOR ARM 407012 - 2878721
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klemme-/fastspenningsområde - 20...20 mm
Min. klemm- /spennvidde tommer - 3/4"
Maks. klemm- /spennvidde tommer - 3/4"
Materiale - Hvitt støpejern
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701029689
Elnummer
2878721
Leverandørens varenummer
2878721
Typebeskrivelse
2878721
Klemme-/fastspenningsområde:
20...20 mm
Min. klemm- /spennvidde tommer:
3/4"
Maks. klemm- /spennvidde tommer:
3/4"
Materiale:
Hvitt støpejern
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Jordklemme i varmforsinket utførelse for fast installasjon på armeringsjern eller stålrør. Maks tilkobling kobber lisse er 70 mm².