Melbye - Jordspyd 14,2x1000mm konisk - 1263105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Diameter - 14,2 mm
Kryssprofil - nei
Lengde - 1000 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701338408
Elnummer
1263105
Leverandørens varenummer
1263105
Typebeskrivelse
1263105
Modell / utførelse:
Andre
Diameter:
14,2 mm
Kryssprofil:
nei
Lengde:
1000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Kobberbelagt
Forbindelsestype:
Andre
Jordspyd i henhold til NEK:2018 Tabell 54A
Konisk jordspyd 14,2 x 1000mm med 254µm Cu-belegg, jordelektrode for neddriving i terreng
Konisk jordspyd 14,2 x 1000mm med 254µm Cu-belegg, jordelektrode for neddriving i terreng


