Melbye - Jordspyd 6 fot 5/8" Gjenget - 1263116
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Diameter - 14,5 mm
Kryssprofil - nei
Lengde - 1800 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327280
Elnummer
1263116
Leverandørens varenummer
1263116
Typebeskrivelse
1263116
Modell / utførelse:
Andre
Diameter:
14,5 mm
Kryssprofil:
nei
Lengde:
1800 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Kobberbelagt
Forbindelsestype:
Andre
Stålspyd elektrolytisk belagt Cu
Gjenget jordspyd 14 x 2000mm med 254µm Cu-belegg, jordelektrode for neddriving i terreng
Gjenget jordspyd 14 x 2000mm med 254µm Cu-belegg, jordelektrode for neddriving i terreng