Melbye - KABELBRØNN PLAST A15 1220-18 - 2821719
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701072210
Elnummer
2821719
Leverandørens varenummer
2821719
Typebeskrivelse
2821719
Brønnen er støpt i en enhet og leveres med grønt låsbart kumlokk.
Både brønnen og kumlokket er laget av 70 % resirkulert HDPE-materiale
Brønnen er 45 cm høy. Det er også en heveramme på 15 cm.
Egnet for A15 (grønt område) installasjon.
Både brønnen og kumlokket er laget av 70 % resirkulert HDPE-materiale
Brønnen er 45 cm høy. Det er også en heveramme på 15 cm.
Egnet for A15 (grønt område) installasjon.


