Melbye - KABELBR. M/NEDF.DEL+JORDP. - 28 621 80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 24 kV
Merkestrøm - 630 A
Brytemetode - Luftisolert
Brytertype - Linjebryter
Antall poler - 3-polet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701027302
Elnummer
2862180
Leverandørens varenummer
28 621 80
Typebeskrivelse
2862180
Nominell spenning:
24 kV
Merkestrøm:
630 A
Brytemetode:
Luftisolert
Brytertype:
Linjebryter
Antall poler:
3-polet
Med sikring:
nei
Fjernstyring:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Sammensatt
Forhåndsmontert:
Ja
3 stk. ferdigmonterte poler med firkantet bryteraksling, betjeningsrør og komplett bryterhåndtak.
Monteringshøyde 8,5 - 11m
Faseavstand 0,5 m
Ferdig for montering på travers
E = epoksy isolator
S = Silikon isolator
Monteringshøyde 8,5 - 11m
Faseavstand 0,5 m
Ferdig for montering på travers
E = epoksy isolator
S = Silikon isolator