Melbye - Kabelbryter m/integrert avleder - 28 621 65
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 24 kV
Nominell strøm - 630 A
Brytemetode - Luftisolert
Brytertype - Linjebryter
Antall poler - 3-polet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701087894
Elnummer
2862165
Leverandørens varenummer
28 621 65
Typebeskrivelse
2862165
Nominell spenning:
24 kV
Nominell strøm:
630 A
Brytemetode:
Luftisolert
Brytertype:
Linjebryter
Antall poler:
3-polet
Med sikring:
nei
Fjernstyring:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Komposittmateriale
Forhåndsmontert:
Ja
Kabelbryter m/integrert avleder, vertikal montert, faseavstand 0,5m, silikon


