Melbye - Kabelbryter m/integrert avleder - 2862166

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabelbryter m/integrert avleder

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 24 kV

  • Nominell strøm - 630 A

  • Brytemetode - Luftisolert

  • Brytertype - Linjebryter

  • Antall poler - 3-polet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701087900

Elnummer

2862166

Leverandørens varenummer

2862166

Typebeskrivelse

2862166

Nominell spenning:

24 kV

Nominell strøm:

630 A

Brytemetode:

Luftisolert

Brytertype:

Linjebryter

Antall poler:

3-polet

Med sikring:

nei

Fjernstyring:

nei

Type isolasjonsmateriale:

Epoksy

Forhåndsmontert:

Ja

Kabelbryter med integrert avl vert.mont, aseavst 0,5m epoxy.