Melbye - KABELBRYTER NORDVESTKJØP - 2862222

Melbye
KopierKopier
Melbye - KABELBRYTER NORDVESTKJØP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 24 kV

  • Merkestrøm - 630 A

  • Brytemetode - Luftisolert

  • Brytertype - Linjebryter

  • Antall poler - 3-polet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701071602

Elnummer

2862222

Leverandørens varenummer

2862222

Typebeskrivelse

2862222

Nominell spenning:

24 kV

Merkestrøm:

630 A

Brytemetode:

Luftisolert

Brytertype:

Linjebryter

Antall poler:

3-polet

Med sikring:

nei

Fjernstyring:

nei

Type isolasjonsmateriale:

Andre

Forhåndsmontert:

Ja

Brytersystemet er moduloppbygget. Polelementene (silikon eller epoxy) danner grunnenheten. På disse grunnenheter kan det påbygges en rekke detaljer for tilpasning til aktuell bryter.

Kontakter og strømbaner:
Gjennomgående 630A forniklede kobberkontakter og strømbaner, som garanterer lang levetid selv under
vanskelige forhold. Hovedstrømbanens kontakter består av en fast og en bevegelig parallellkontakt.
De to parallelle knivkontaktene gir maksimal utnyttelse av strømkreftene. Disse sammen med en trykkfjær
i syrefast materiale sikrer optimalt kontakttrykk under alle driftsforhold. Knivkontaktens konstruksjon hindrer at bryteren låser seg eller blir treg.

Bryting:
Lastbryting skjer ved hjelp av kontaktsvøpe med forniklet kobberrør eller lasthode, som medfører at hovedkontaktene alltid åpner strømløst. Kontaktsvøpens konstruksjon gir en rask og sikker bryterfunksjon.

Kobberrøret beskytter bryterfjæren fra overoppheting og brannsår. Ved bryting med lastbryterhode skjer
bruddet inne i lasthodet.

Isolatorer:
Bryterne kan leveres med to typer isolatorer; epoxy eller silikon. Isolatorene er testet i hht. IEC 1109.
Epoxyisolatoren har krypestrømsvei på 760 mm og bruddstyrke 2,5 kN.
Silikonisolatorens krypestrømsvei er 752 mm, og bruddstyrken er 4 kN.

Betjening:
Bryterne kan betjenes manuelt eller ved hjelp av motorstyring. Betjeningsstenger og betjeningshåndtak leveres i varmforsinket utførelse. Betjeningsstengene leveres i to lengder tilpasset høyde over bakke 6,5-8,5 m eller 8,5-11 m. Ved hjelp av teleskopbeslag justeres høyde trinnløst. Ved behov for lengre betjeningsstang kan skjøtestang leveres.