Melbye - Kabelklammer 2042488 K 36/52 - 2835242

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabelklammer 2042488 K 36/52

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 36...52 mm

  • Antall kabler/rør - 1

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Skruehull

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701023052

Elnummer

2835242

Leverandørens varenummer

2835242

Typebeskrivelse

2835242

Diameter:

36...52 mm

Antall kabler/rør:

1

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Skruehull

Farge:

Svart

Klamrene er konstruert med tanke på å beskytte kabelanlegg mot skade ved en evt. kortslutning. De er montasjevennlige, har stor styrke, er motstandsdyktige mot ytre påkjenninger og kan lett tilpasses de lokale betingelser.

Klamrene er brede og får dermed et lavt flatetrykk (trykk pr. mm2) mot kabelkappen. De er støpt i glassfiberarmert Polyamid som særlig kjennetegnes ved sin høye styrke, motstand mot aldring og god varmebestandighet.

Andre størrelser kan skaffes. IEC 61914.