Melbye - Kabelklammer KR 75/100 - 2835245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 75...100 mm
Antall kabler/rør - 1
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Skruehull
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701023083
Elnummer
2835245
Leverandørens varenummer
2835245
Typebeskrivelse
2835245
Diameter:
75...100 mm
Antall kabler/rør:
1
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Skruehull
Farge:
Svart
Klamrene er konstruert med tanke på å beskytte kabelanlegg mot skade ved en evt. kortslutning. De er montasjevennlige, har stor styrke, er motstandsdyktige mot ytre påkjenninger og kan lett tilpasses de lokale betingelser. Kabler med dimensjon 60mm skal 2835237 elastikk innlegg benyttes, 2x stk per kabelklamme. Dette for unngå skade på kabler forårsaket av belastningsendringer og omgivelsestemperatur.
Klamrene er brede og får dermed et lavt flatetrykk (trykk pr. mm²) mot kabelkappen. De er støpt i glassfiberarmert Polyamid som særlig kjennetegnes ved sin høye styrke, motstand mot aldring og god varmebestandighet.
Kan benyttes på 1-ledere eller multi-ledere i trekant forlegning.
Andre størrelser kan skaffes. IEC 61914.
Klamrene er brede og får dermed et lavt flatetrykk (trykk pr. mm²) mot kabelkappen. De er støpt i glassfiberarmert Polyamid som særlig kjennetegnes ved sin høye styrke, motstand mot aldring og god varmebestandighet.
Kan benyttes på 1-ledere eller multi-ledere i trekant forlegning.
Andre størrelser kan skaffes. IEC 61914.


