Melbye - Kabelklammer KS 25/36 - 2835248
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 25...36 mm
Antall kabler/rør - 3
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Skruehull
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701023113
Elnummer
2835248
Leverandørens varenummer
2835248
Typebeskrivelse
2835248
Diameter fra/til:
25...36 mm
Antall kabler/rør:
3
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Skruehull
Farge:
Svart
Klamrene er konstruert med tanke på å beskytte kabelanlegg mot skade ved en evt. kortslutning. De er montasjevennlige, har stor styrke, er motstandsdyktige mot ytre påkjenninger og kan lett tilpasses de lokale betingelser.
Klamrene er brede og får dermed et lavt flatetrykk (trykk pr. mm2) mot kabelkappen. De er støpt i glassfiberarmert Polyamid som særlig kjennetegnes ved sin høye styrke, motstand mot aldring og god varmebestandighet.
Andre størrelser kan skaffes. IEC 61914.
Klamrene er brede og får dermed et lavt flatetrykk (trykk pr. mm2) mot kabelkappen. De er støpt i glassfiberarmert Polyamid som særlig kjennetegnes ved sin høye styrke, motstand mot aldring og god varmebestandighet.
Andre størrelser kan skaffes. IEC 61914.