Melbye - Kabelklammer KS 33/46 - 2835249
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 33...46 mm
Antall kabler/rør - 3
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Skruehull
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701023120
Elnummer
2835249
Leverandørens varenummer
2835249
Typebeskrivelse
2835249
Diameter:
33...46 mm
Antall kabler/rør:
3
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Skruehull
Farge:
Svart
Klamrene er konstruert med tanke på å beskytte kabelanlegg mot skade ved en evt. kortslutning. De er montasjevennlige, har stor styrke, er motstandsdyktige mot ytre påkjenninger og kan lett tilpasses de lokale betingelser. Kabler med dimensjon 60mm skal 2835237 elastikk innlegg benyttes, 2x stk per kabelklamme. Dette for unngå skade på kabler forårsaket av belastningsendringer og omgivelsestemperatur.
Klamrene er brede og får dermed et lavt flatetrykk (trykk pr. mm²) mot kabelkappen. De er støpt i glassfiberarmert Polyamid som særlig kjennetegnes ved sin høye styrke, motstand mot aldring og god varmebestandighet.
Kan benyttes på 1-ledere eller multi-ledere i trekant forlegning.
Andre størrelser kan skaffes. IEC 61914.
Klamrene er brede og får dermed et lavt flatetrykk (trykk pr. mm²) mot kabelkappen. De er støpt i glassfiberarmert Polyamid som særlig kjennetegnes ved sin høye styrke, motstand mot aldring og god varmebestandighet.
Kan benyttes på 1-ledere eller multi-ledere i trekant forlegning.
Andre størrelser kan skaffes. IEC 61914.


