Melbye - KABELKUTTER HKS 34 - 8814191

Melbye
KopierKopier
Melbye - KABELKUTTER HKS 34

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, tohånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 34 mm

  • Total lengde - 250 mm

  • Utskiftbart skjærehode - Ja

  • Egnet for flertrådet leder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701034676

Elnummer

8814191

Leverandørens varenummer

8814191

Typebeskrivelse

Kabelkuttere m/jekkemekanisme

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, tohånds

Passer for maks kabeldiameter:

34 mm

Total lengde:

250 mm

Utskiftbart skjærehode:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Med støtbeskyttelse:

nei

For kutting av Al- og Cu-kabler. En spesiell tannmekanisme gjør kapping enkel.