Melbye - Kabelskjøt 24 kV 1x400-630mm² - 1165204

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabelskjøt 24 kV 1x400-630mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Modell / utførelse - Kaldkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 1

  • Nominellt ledertverrsnitt - 400...630 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701005270

Elnummer

1165204

Leverandørens varenummer

1165204

Typebeskrivelse

Kabelskjøter - 12-24 kV kaldkr

Nominell spenning U0U (Um):

12/20 (24) kV

Modell / utførelse:

Kaldkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

1

Nominellt ledertverrsnitt:

400...630 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Elaspeed skjøter tilpasset 1-leder PEX-kabler. Kald krympeteknologi, alt i ett. Elnummer i listen står for en fase. Ved bestilling må antallet multipliseres med 3 (gjelder ikke for ombyggingssettene). Sett i området 25-630 mm² leveres med mekaniske skjøtehylser, eks. 1165204 som leveres uten. Standard: CENELEC HD 629.

Kan kappetestes opp til 10kV DC og 6kV AC.