Melbye - Kabelskjøt TXXI 4x50-50mm² 1k MPC-4L50-TXXI - 1166608

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabelskjøt TXXI 4x50-50mm² 1k MPC-4L50-TXXI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 4

  • Nominellt ledertverrsnitt fra/til - 16...50 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701337081

Elnummer

1166608

Leverandørens varenummer

1166608

Typebeskrivelse

1166608

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

4

Nominellt ledertverrsnitt fra/til:

16...50 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Halogenfri:

Ja

Kabelskjøt komplett som inneholder faseslanger, ytterslange, renseserviett, pussepapir, montasjeveiledning og 4 stk skruskjøtehylser for Al/Cu.

Passer for kabeltypen TXXI. Halogenfri.