Melbye - Kabelskjøt 1kV 5x25-50mm² MPC-M-43 5L - 1167431
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 5
Nominellt ledertverrsnitt - 25...50 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701198590
Elnummer
1167431
Leverandørens varenummer
1167431
Typebeskrivelse
1167431
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
5
Nominellt ledertverrsnitt:
25...50 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skruforbindelse med brytebolt
Halogenfri:
Ja
For plastisolert kabel, som for eksempel: PFXP, TFXP, PFSP-TFXP. Brukes også som overgang. Halogenfri.