Melbye - Kabelskjøt 24kV 240-400 mm² - 1165203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV
Modell / utførelse - Kaldkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 1
Nominellt ledertverrsnitt - 240...400 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701005263
Elnummer
1165203
Leverandørens varenummer
1165203
Typebeskrivelse
Kabelskjøter - 12-24 kV kaldkr
Nominell spenning U0U (Um):
12/20 (24) kV
Modell / utførelse:
Kaldkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
1
Nominellt ledertverrsnitt:
240...400 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
Ja
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skruforbindelse med brytebolt
Kan kappetestes opp til 10kV DC og 6kV AC.
Montasjeveiledning med filnavn MV-1165203-0621er kun for kabelskjøt med VConnect skjøtehylser.


