Melbye - Kabelskjøt TXXI 5x25-25mm² 1k MPC-5L25-TXXI - 1166609
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 5
Nominellt ledertverrsnitt fra/til - 6...25 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701337098
Elnummer
1166609
Leverandørens varenummer
1166609
Typebeskrivelse
1166609
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
5
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
6...25 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skruforbindelse med brytebolt
Halogenfri:
Ja
Passer for kabeltypen TXXI. Halogenfri.