Melbye - Kabelsko Bimetall 185-400x16 VCCL185400-16/3 - 2018332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 16 
- Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 185...400 mm² 
- Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 185...400 mm² 
- Nominellt tverrsnitt aluminium, SM - 185...240 mm² 
- Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 300...300 mm² 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
7070701333090
Elnummer
2018332
Leverandørens varenummer
2018332
Typebeskrivelse
2018332
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
16
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
185...400 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
185...400 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
185...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
300...300 mm²
Ledermateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Blank
Med avbrytbart hode:
Ja
Se tabell for rund leder og sektor leder med og uten rundpress.
Elnummer 2018360 og 2018361 er tiltenkt områder spesielt utsatt for korrosjon. Viktig at alle kontaktflater og områder settes inn med fett før montering.
Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.
Vi anbefaler holdeverktøy for kontaktmateriell 8870597 som motholdsverktøy.


