Melbye - Kabelsko Bimetall 25-95x12 Me VCCL2595-12/1 - 2018330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 70...70 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM - 25...50 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 70...70 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701333076
Elnummer
2018330
Leverandørens varenummer
2018330
Typebeskrivelse
2018330
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
12
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
70...70 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
25...50 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
70...70 mm²
Materiale leder:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Blank
Med avbrytbart hode:
Ja
Min. AWG størrelse:
4
Maks. AWG størrelse:
000
Se tabell for rund leder og sektor leder med og uten rundpress.
Elnummer 2018360 og 2018361 er tiltenkt områder spesielt utsatt for korrosjon. Viktig at alle kontaktflater og områder settes inn med fett før montering.
Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.
Vi anbefaler holdeverktøy for kontaktmateriell 8870597 som motholdsverktøy.