Melbye - Kabelsko Bimetall 300-630x16 VCCL300630-16/3 - 2018333
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 16
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 300...630 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 300...630 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM - 300...400 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 500...500 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701333106
Elnummer
2018333
Leverandørens varenummer
2018333
Typebeskrivelse
2018333
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
16
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
300...630 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
300...630 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
300...400 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
500...500 mm²
Ledermateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Blank
Med avbrytbart hode:
Ja
Se tabell for rund leder og sektor leder med og uten rundpress.
Elnummer 2018360 og 2018361 er tiltenkt områder spesielt utsatt for korrosjon. Viktig at alle kontaktflater og områder settes inn med fett før montering.
Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.
Vi anbefaler holdeverktøy for kontaktmateriell 8870597 som motholdsverktøy.


