Melbye - Kabelsko Cu DIN 25 M10 - 2050331

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabelsko  Cu DIN 25 M10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 10

  • Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)

  • Nominelt tverrsnitt - 25 mm²

  • Overflatebeskyttelse - Fortinnet

  • Antall festehull - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701226859

Elnummer

2050331

Leverandørens varenummer

2050331

Typebeskrivelse

2050331

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

10

Tilkoblingsvinkel:

180° (horisontal)

Nominelt tverrsnitt:

25 mm²

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Antall festehull:

1

Identifisering farge:

Uten

Kobber presskabelsko produsert iht. DIN 46235 - DR-serie fra Cimco.
DR-serien er produsert av kobber som er fortinnet og designet for høy elektrisk lederevne og mekanisk styrke.

Alle kabelsko er merket med produsentens navn, kabeltverrsnitt og diameter på hull for tilkobling.