Melbye - Kabelsko Cu DIN 25 M12 - 2045016

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabelsko Cu DIN 25 M12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12

  • Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)

  • Nominelt tverrsnitt - 25 mm²

  • Overflatebeskyttelse - Fortinnet

  • Antall festehull - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701221038

Elnummer

2045016

Leverandørens varenummer

2045016

Typebeskrivelse

2045016

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

12

Tilkoblingsvinkel:

180° (horisontal)

Nominelt tverrsnitt:

25 mm²

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Antall festehull:

1

Identifisering farge:

Uten

Kobber presskabelsko produsert iht. DIN 46235 - DR-serie fra Cimco.
DR-serien er produsert av kobber som er fortinnet og designet for høy elektrisk lederevne og mekanisk styrke.

Alle kabelsko er merket med produsentens navn, kabeltverrsnitt og diameter på hull for tilkobling.