Melbye - Kabelsko Cu DIN 25 M8 - 2050330

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabelsko  Cu DIN 25 M8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)

  • Nominelt tverrsnitt - 25 mm²

  • Overflatebeskyttelse - Fortinnet

  • Antall festehull - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701226842

Elnummer

2050330

Leverandørens varenummer

2050330

Typebeskrivelse

2050330

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

8

Tilkoblingsvinkel:

180° (horisontal)

Nominelt tverrsnitt:

25 mm²

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Antall festehull:

1

Identifisering farge:

Uten

Kobber presskabelsko produsert iht. DIN 46235 - DR-serie fra Cimco.
DR-serien er produsert av kobber som er fortinnet og designet for høy elektrisk lederevne og mekanisk styrke.

Alle kabelsko er merket med produsentens navn, kabeltverrsnitt og diameter på hull for tilkobling.